荷台などの引掛けに必要なフックです。
用途イージーロープ用フック。
トラスコ品番206-4696
材質6ナイロン樹脂
色黒
有効幅(mm)フック:15
アズワン品番64-8505-15
1袋(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
伸縮性を生かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひもです。
適応フックER-F4(別売)が使用できます。
色黄
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16 ※ABS不可
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン。
色ブラック
材質スチール
外径(Φmm)10
表面処理電着塗装+静電焼付ブラック塗装
荷台寸法(長さ)(mm)215
荷台寸法(幅)(mm)【前】210、【後】140
適合車種ER-6f(09-11)・ER-6n(09-11)・ER-4n(11-13)・Ninja400R(11-13 ER400B)
許容質量(kg)3.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可
1本
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可
1本
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
主な適合車種NINJA1000 11-19/Z1000 17-19(ABS車含む)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
主な適合車種NINJA1000 11-19/Z1000 17-19(ABS車含む)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16 ※ABS不可
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16 ※ABS不可
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
主な適合車種NINJA1000 11-19/Z1000 17-19(ABS車含む)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可
1本
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可
1本
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
主な適合車種NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16 ※ABS不可
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
主な適合車種NINJA1000 11-19/Z1000 17-19(ABS車含む)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
優れた耐久性とルックスにこだわる人に。材質は硬さと耐久性にこだわった炭素鋼(S45C)を採用。スタンダードルックにこだわる旧車ユーザーにマッチするデザインに。仕上がっています。性能アップも考慮。旧車のノーマルチェーンサイズは630サイズが多くありますが、現代のチェーン性能では530で十分な性能を発揮します。そこでチェーンサイズは530サイズへのコンバートのみとし、デザインだけでなく性能面でも耐久性はそのままで軽量化を果たしています。前後スプロケットの重量差は約180gですが、チェーンと合わせれば800g近い軽量化になり、フリクションロスを抑えられます。
マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
●国内4メーカーに対応した豊富な種類!
●お求め易い2ヶ/4ヶset販売!
※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。
2ヶ1SET
ER-4N/-6F/N/ニンジャ400R/650R/ヴェルシス650/ニンジャ400(`14は除く)等
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
●国内4メーカーに対応した豊富な種類!
●無駄なく必要な分だけ購入できる1ヶ販売!
※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。
○1ヶ販売
ER-4N/-6F/N/ニンジャ400R/650R/ヴェルシス650/ニンジャ400(`14は除く)等
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別左
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料
仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー
材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
付属品収納袋
切換方式リターン
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0
使用流体空気
応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下
耐圧力(MPa)1.6
取付方向自由
手動操作方式プッシュ式
給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)
駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプ
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF733S-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK ER-6F/N 09-11にも適合。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 09-11。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 09-11。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 10-13。カワサキ[KAWASAKI] ER-4n 10-13。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF733。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
仕様7mm UP/7mm BACK
適合ER6n/f 09-11 ER4n/Ninja400R 10-13
材質アルミ
色シルバー
タイプEZ-FIT
内径(Φmm)14
ハンドル径22.2Φ
外径(Φmm)22.2
型番EBF733
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF733G-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK ER-6F/N 09-11にも適合。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 09-11。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 09-11。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 10-13。カワサキ[KAWASAKI] ER-4n 10-13。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF733。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
仕様7mm UP/7mm BACK
適合ER6n/f 09-11 ER4n/Ninja400R 10-13
材質アルミ
色シャンパンゴールド
タイプEZ-FIT
内径(Φmm)14
ハンドル径22.2Φ
外径(Φmm)22.2
型番EBF733
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:27500-13。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 05-07。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 05-07。カワサキ[KAWASAKI] KLX300/R 02-04。カワサキ[KAWASAKI] KX250 99-07。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
適合250 RS 95-03
材質スチール
歯数13T
チェーンサイズ520
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16606-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 04-。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 06-11。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12/05-06。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 11-。カワサキ[KAWASAKI] ER-4n 11-
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA16SP。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja1000(17-19)、Ninja1000/ABS(11-16)、Ninja1000SX(20-24)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z1000 R EDITION(17-20)、Z1000(03-06)、Z1000(10-16)、Z1000/ABS(14-22)、Z750(04-06)、Z750S(05-07)、ZRX400(94-95)、ZRX400(96-97)、ZRX400(98-08)、ZRX400II(95)、ZRX400II(96-97)、ZRX400II(98-08)、ZX-10R(04-07)、ZX-10R(08-10)、ZX-6R ※ZX600(07-18)、ZX-6R ※ZX600(19-20)、ZX-6R ※ZX600(95-97)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-6R ※ZX636(03-06)、ZX-6RR(03-05)、ZX-9R(02-03)、ZX-9R(94-96)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、ZZR400(93-06)、ZZR600(93-01)、ゼファー400(93-95)、ゼファーχ(96)、ゼファーχ(97-08)
材質シンタード
1個
¥4,898
税込¥5,388
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ