34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
当日出荷

1個
408 税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ1/4" チェンタイプH00 乾燥質量(kg)本体:4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 長さ(inch)バー:16 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。 材質
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ 動画あり
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ 適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用 種類全化学合成油 JASO規格MA
1本(1L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25 質量(kg)2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグCMR7H 始動方式Softスタート 振動3軸合成値(m/s2)4 オイル量(L)0.14
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 適合品番BCZ300ST-EZ 関連部品【部品グループ】ショートブロック
1個
79 税込87
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

EB3083 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 動画あり
圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール 使用燃料2サイクル混合燃料 風量(m3/min)30.3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544 乾燥質量(kg)10.6 燃料タンク容量(L)2.56 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタート 最大風速(m/s)94.5 排気量(cm3)79.9
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
用途大径木の枝払い作業に 使用燃料混合燃料 切断有効長さ(mm)300 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210 乾燥質量(kg)2.6 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタータ チェーン形式25AP-68E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 オイルタンク容量(L)0.14 排気量(cm3)25
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TD
エコ商品
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25 質量(kg)2.3 仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり 安全装置チェーンブレーキ標準装備 スパークプラグNGK CMR7H 燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター) RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)4 排出ガス対策型3次規制適合 オイルタンク容量(mL)140 燃料タンク容量(cc)190
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。
ストローク(mm)31.1 質量(kg)4.7 排気量(mL)43.1 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 全幅(cm)23.5
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 全幅(cm)23.5 バー(cm)35 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。作業時間を短縮し、効率的に疲労感を少なく作業することができます。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア30ccクラス最上位モデル。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:4.5、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。作業時間を短縮し、効率的に疲労感を少なく作業することができます。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア30ccクラス最上位モデル。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプハードノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:4.5、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
用途樹上の枝打ち作業に 使用燃料混合燃料 切断有効長さ(mm)250 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196 乾燥質量(kg)2.3 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタータ チェーン形式25AP60E 振動3軸合成値(m/s2)4 オイルタンク容量(L)0.14 排気量(cm3)25
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!
ストローク(mm)シリンダー/31.1 回転数(min-1[r.p.m])クラッチ接続/3750 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×390×275 速度アイドリング/2700rpm スパークプラグNGK CMR7H
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エンジンチェンソー 新ダイワ 動画あり
クラスを超えた鋸断性能!
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27 形状バー:先端交換式スプロケットノーズ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277 使用燃料混合燃料 乾燥質量(kg)(本体)4.3 燃料タンク容量(L)0.4 オイルタンク(L)0.27 スパークプラグCMR7H 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.9 排気量(cm3)42.9
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的な大風量モデル 30.3m3/minの大風量を実現。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせますで、清掃作業がはかどります。 クルーズコントロールレバー採用 ハーネスシステム&ベンチレーション機能
用途造園、緑地管理作業に 使用燃料混合燃料 風量(m3/min)30.3 風速(m/s)94.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544 乾燥質量(kg)10.6 燃料タンク容量(L)2.56 スパークプラグNGK CMR7H キャブレターダイヤフラム 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)79.9
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

タフな薮にも負けない、排気量30cm3の高出力&高トルクモデル。 プロユーザー用に開発された新型エンジンを搭載し、林業・造園プロのハード作業にも対応します。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド 質量(kg)5.6 レバー形式ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×273×257 燃料タンク容量(L)0.71 スパークプラグNGK CMR7H-10 始動方式リコイルスタータ ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)4.6 排気量(cm3)30.5
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷