こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)75
関連資料(0.8MB)
ベルト形A
水位の変化による空気中を音が伝わる速度をおんさと組合せて実験できます。ガラス管中の水位を上下させ、振動数既知のおんさを用いて、空気中の音の伝播速度を測定します。また、空気柱の共鳴を利用しておんさの振動数を求めることもできます。共鳴用ガラス管は直径30mm、目盛の長さ800mm、mm目盛つきです。目盛を正確に読み取るため、管の裏面に乳白色の帯を入れ、その中央に青線を入れています。目盛ガラス管の開口端部にはゴム製環をはめて、おんさの接触による破損を防止しています。
付属品キャリア 5個、キーソケット 2個、ジョリー光度計 1個、ろうそく立て2種 各1個、凸レンズばさみ 1個、凹レンズばさみ 1個、凸レンズ2種 各1個、凹レンズ 1個、スリット(十字入り) 1個、スクリーン(片面平面鏡付き) 1個、LED光源器 1個
長さ(mm)1200(オプチカル・ベンチ目盛長、mm目盛つき)
1個
¥117,000
税込¥128,700
5日以内出荷
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。
ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。
60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。
ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。
形状円筒型
粒度80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径×軸長(mm)3×30
適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
極数8
種類角型
コンタクト形状メス
形状アングル
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結合方式ワンタッチ
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨
軸径Φ3
軸長(mm)30
適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens の Sirius 密閉型カバーキャップは、コンバータを除く 3RF29 機能モジュール用に設計されています。クリップオン式取り付け
仕様●併用可能製品:3RF29 機能モジュール●コード番号:203-2099
アズワン品番65-8085-29
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
用途ミーリング加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ミーリング加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)88
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
高精度な音速の測定が可能です。気柱共鳴装置RA-88Aに取り付けて使うスピーカ・マイクユニットです。高精度な音速の測定ができます。小電力スピーカと高感度マイクで複数台同時使用も可能になります。開口端補正を考慮し、マイク位置を微調整できます。支柱の径が直径12mmのものに取り付けできます。
セット内容凹レンズΦ75mm(f=250)、凸レンズΦ75mm(f=200)、凸レンズΦ75mm(f=250)、凹プリズム(f=80)、凸プリズム(f=50)、凸プリズム(f=80)、台形ガラス(底辺70×幅40×厚さ15mm、角度60°)、半円プリズム(Φ60mm)、反射鏡、偏光板2枚セット(外径Φ100mm、角度目盛付、2枚組)、レーザー光源装置LDP-39N(発振波長650nm、ロッドレンズ脱着式)、実験用目盛板(210×297mm、角度目盛及び方眼スケール印刷付)、スクリーンガラス(Φ75×厚さ2mm、片側摺りガラス)、球面レンズスタンド2個、レーザー光源装置用スタンド、レンズ収納ケース、取扱説明書
材質ガラス(凹レンズ・凸レンズ)、ステンレス(反射鏡)
1個
¥84,000
税込¥92,400
5日以内出荷
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
全長(mm)1198
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
平均演色評価数(Ra)88
箱入数4本
定格平均寿命(時間)12000
定格ランプ電流(A)0.44
グリーン購入法適合
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
材質ポリエステル(グリーン)
厚さ(mm)12
色グリーン
サイズΦ81
適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
1セット(5枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合本体S-65L,S-65DL,S-55L,S-55DL,S-55P,S-55DP,S-45L,S-45DL,S-45P,S-45DP,S-3DP,HI-20,J-88-RA(多穴含),J-88D-RA(多穴含),J-5L,J-5DL-R,J-5P-R,J-5DP-R,J-4L-R,J-4DL-R,J-4P-R,J-4DP-R,B-3NTL-R,B-3NTDL-R,B-3NTP-R,J-85-R(多穴含)
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。
寸法(mm)Φ35×60
色ガラス:クリア
質量(g)15
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)2.5
全光束(Lm)300 (35W相当)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)(電球色)2700
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)120
入力電流(A)0.03
演色指数(Ra)88
1個
¥3,999
税込¥4,399
当日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
電球の中心から少し光源部分(LEDフィラメント)が透過しており点灯時に中心部分から外側にかけて綺麗なグラデーションのかかった灯りを演出します。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。
寸法(mm)Φ35×60
質量(g)15
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)2.5
全光束(Lm)300 (35W相当)
定格寿命(時間)15000
ガラス部フロスト
色温度(K)2700
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)120
入力電流(A)0.03
光色電球色
演色指数(Ra)88
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G13
適合グロースタータ:FG-4P
種別40形
全長(mm)1198
質量(g)255
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分40形
定格ランプ電流(A)0.42
電球の種類蛍光灯
関連キーワード
1
2
3
次へ