週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


アルミテープ ブラック

アルミテープ ブラック モノタロウ アルミテープ ブラック モノタロウ アルミテープ ブラック モノタロウ アルミテープ ブラック モノタロウ
(49件のレビュー)

用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。 仕様光沢なし 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18(対鉄) 内容量1巻
注意
※家具・車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体(皮膚)に直接貼ったり、電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65632516 - 50 10 0.09 18(対鉄)N/25mm
519
571 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途:
穴あきパイプの補修

手で切りやすいアルミテープです。裏の粘着部も薄めで切るときにしわになりにくく使いやすいです。艶消しの黒なのでちょっとした補修にも目立たないでつけて便利です。

対象商品:
65632516
2025-12-21
用途:
補修作業

黒色の車のバンパー等の修理をする際に仮止めに使用しています。黒色のアルミテープは探すのが大変なのでモノタロウで購入出来るのは助かります。

2025-09-12
用途:
野外の配管の補修にマットブラックのアルミテープ
製造業

銀アルミテープはどこのホームセンターでも必ず購入できるのですが、マットブラックの製品は、モノタロウだと必ず購入できるので助かります。
強度も色合いも満足しています。

2025-10-08
用途:
車のエンジンルームで使用

艶消し黒のアルミテープはホームセンターでの取り扱いがなくこちらで購入しました。色なしと同様 特に問題なく使用できています。

対象商品:
65632516
2025-04-02
用途:
猿対策

雨樋を伝って屋根に猿が上がるため、雨樋に有刺鉄線を巻き付けました。雨樋の損傷防止にアルミテープを下貼りしました。

対象商品:
65632516
2025-02-20
用途:
バイクのエアダクト制作
その他業種

しっかりとしていて、重ねて張るとそれなりの強度も出せます。
バイクに使ってるので雨に濡れる事もありましたが、
剥がれもありません。
オススメです。

2025-01-16
用途:
テレビ周りの器材接着,黒塗装替わりに

器材接着,黒塗装替わりに使用できて、仕上がりも綺麗です。とても良い製品です。

2024-10-05
用途:
メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミテープはテープ類の中でも高価な部類になるので、このようなコストパフォーマンスに優れる商品を供給していただけるのはとてもありがたいです。使用感は安くても問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
裏の貼付け面は何色ですか。
回答:
シルバーでございます。
2023-11-15
質問:
導電性のアルミテープ ですか。
回答:
導電性ではありません。
2023-11-15
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
耐熱温度は-30~120℃です。
2023-11-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
1人が参考にしています
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07