週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


クランプレバー

クランプレバー モノタロウ クランプレバー モノタロウ
(9件のレビュー)

用途機械組み立て部品など 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 材質(軸) 取付部めねじ 販売区分業務用 内容量1個
注意
※用途以外の使用はお止めください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20062132 N-KLF-45-M6-SR 45 M6×1 8 10 25 35
469
516 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
20062148 N-KLF-63-M8-SR 63 M8×1.25 10 13.5 31 45
559
615 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
20062157 N-KLF-78-M10-SR 78 M10×1.5 14 16 36 55
749
824 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-03
用途:
工具
サービス業

工具の蝶ネジと交換。
強く締めたい時、指先が痛くなく確実に締めることができます。
クランプレバー(オネジ)と組で使うことも可能で便利です。

対象商品:
20062132
2024-03-04
用途:
塗装用ヒータースタンド使用時

赤外線ヒーターを片持ち式にして使用したいと思いφ19パイプとクランプでアームを
自作しました。クランプの締付ボルトはM6なので全ネジを必要長さに切断し調整しました。赤外線ランプは割と重くアームのほか頬杖もパイプで製作し伸縮・角度調整用にクランプレバー2個使用しました。これでアームスタンド固定時レンチなど使用しなくてもスムーズに調整することが出来ました。

対象商品:
20062132
2024-06-02
用途:
破損部品の交換
医療・福祉・介護関連業

元々プラ製のレバーが破損したためその交換用として購入。こちらは金属製のレバーで、処分品のため安価で購入できて助かりました。

対象商品:
20062132
2022-11-15
用途:
農機整備

農機に使用されているレバーは、樹脂製で柔らかく壊れやすくて値段も高いので、非常に助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
20062132
2022-12-22
用途:
木工治具
建設業・工事業

木工治具テーブルソー定規に使用着脱がワンタッチで大変らくちんです。

対象商品:
20062132
2019-07-03
用途:
さすべえ の 角度固定用

雨傘等を保持する自転車用部品のナットの代用品
として使用しています
ナットだと完全固定なので角度調整が出来なくて
このクランプレバーに換えると女性でも緩むことなく固定しやすいと
評判がイイです

対象商品:
20062157
2020-10-23
用途:
既存のクランプレバーの交換で
小山畜産青梅工場 様

使い易いレバーです。難点は、注文時にネジサイズ、レーバーのオス、メス、レバーの詳細寸法が素人でも分かり易い表示になっていない事です。現在の出品説明の表示では、間違った寸法のレバーを購入する可能性が非常に高いです。商品到着後の返品は高くつくので十分注意をして購入しないといけません。製造者が分かる表示ではなくて、素人でも分かる表示で出品してもらいたいと思います。(ちなみにこれを1個注文するのに30分くらいサイズ寸法確認の時間が掛かりました)

2人が参考にしています
対象商品:
20062148
2018-03-29
用途:
作品制作事
うつわ荒井屋 様 (卸売・小売業)

とても急いでいたので、迅速な対応と納品が有り難かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。