LSベルハンマー スプレー

LSベルハンマー スプレー スズキ機工 LSベルハンマー スプレー スズキ機工
(161件のレビュー)

LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。

用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 トラスコ品番820-2293 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~196 配合原液170mL+LPG(高圧ガス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量170mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性 内容量1本(420mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18464757 -
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 161
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18464757
2026-04-15
用途:
機械のメンテナンス
有限会社CTR 様 (サービス業)

ノズルが一体になっていて、メンテナンス時にとても重宝しています。
補充する事もないので、楽です。

対象商品:
18464757
2026-06-09
用途:
機械のメンテナンス時
ラミネートカンパニー 様 (その他業種)

スプレータイプの潤滑油としては長持ちして良い。
無臭に近いので他にもわが家の至る所で使ってます。

2025-05-20
用途:
シャッターのメンテナンス用として
サービス業

他の方のレビューをみて、前々から気になっていたベルハンマー
一般的な潤滑スプレーに比べお高いのでちょっと引いていましたが、モノは試しと購入。とりあえずアパートの玄関ドアのカギがひっかかって抜き差しし辛いキーシリンダーに一吹きしてみたところスムーズに抜き差しできるようになりました。
シリコンスプレーでも鉛筆の黒鉛でもCRCでもダメだったのにこれはスゴイです。
本命のシャッターの動作改善にも期待が持てます。

3人が参考にしています
2025-05-29
用途:
機械摩擦部に使用
製造業

通常の潤滑油と比べとても良い感じです。
金額が少し高いですが、明らかに滑りが違うので納得です。
とても良い商品だと思います。

2人が参考にしています
2026-03-09
用途:
まだまだケースは少ないけど
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

大いに期待している潤滑剤です。便利に使えそうですねえ。

対象商品:
18464757
2024-09-17
用途:
回転軸やベヤリングなどにスプレー
農・林・水産業

ママチャリが ロードバイクのように スムーズに動いて快適です

3人が参考にしています
2024-12-21
用途:
部品注入
農・林・水産業

556使用していたが、
やはり 活用範囲が広がりました。
高価のため 1本買ったが良かったら 再購入を検討

2024-03-12
用途:
潤滑剤として

使用頻度の少ない異音がするようになったボール盤に使ってみたらウソのように静かになりました。
強風にあおられて蝶番を中心に180度回ってドアノブが壁に激突して以来調子の悪かった鍵、鍵専用のパウダースプレー潤滑剤使ってもダメだったのがベルハンマーで一発復活しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07