エアホースワンタッチカプラー付
(747件のレビュー)ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
内容量1巻
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
エアーホース の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 35063007
2026-09-14
- 用途:
- 自動車整備
郷内タイヤ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
違和感なく使用出来ました。
金具の持ちが気になりますが、使ってみないと判りません。
2026-06-20
- 用途:
- 自動車整備
株式会社カーランドサファリ 様
(サービス業)
安価な商品なので折れ捻じれには少し弱いので、工場のエアの取り回し部分の補修用に使いました。
2026-09-09
- 用途:
- エアツール使用(整備業)
2年くらいでホースが裂けてきます、価格も安いのでしかたないですが、もう少し耐久が有るとよいです
2026-03-30
- 用途:
- 整備用
ROSE RSS 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
スパイラルとか意外に使い勝手悪くて、この手はスタンダードが一番。コスパに優れた良い商品です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 35063007
2026-05-12
- 用途:
- 塗装作業
運輸・通信業
コンプレッサーからのホースは巻き取り式で固定されているので、延長ホースを探していたところモノタロウの商品が安価で長さもあり、作りもしっかりしていたので良かったです。
- 対象商品:
- 35063016
2026-03-07
- 用途:
- 自動車のメンテと機械の清掃
松屋サンダル工業所 様
前回購入が2011年で今年2026年3月21日再度購入予定15年使えました。
長く使えたのが良かったです。
3人が参考にしています
2026-01-27
- 用途:
- 点検整備他
自動車・二輪車・自転車関連業
リピートで購入しました。カプラーが付いての値段はとても魅力的です。ホースの耐久性は使用頻度と使用状況によりますが、個人的な感想として、3~5年位と思います。
4人が参考にしています
2026-04-29
- 用途:
- ガレージでの車の整備にて
タイヤのエアを戻すためや、メンテナンス時の清掃、エアタンクへのエア補充など、ガレージ内のどこでも作業ができるので重宝してます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24
- 質問:
- カットしてカプラはに繋ぐことはできますか。
- 回答:
- カットしてホースに繋ぐことは可能です。
2021-01-28
- 質問:
- 適合のカプラーを教えてください。
- 回答:
- 適合のカプラーは下記商品がございます。
■モノタロウ プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
注文コード 10322961 品番 PN65-steel
https://www.monotaro.com/p/1032/2961/
■モノタロウ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
注文コード 10322952 品番 SN65-steel
https://www.monotaro.com/p/1032/2952/
2021-01-28
- 質問:
- エアホースワンタッチカプラー付2つを、2分岐で使用する際の分岐用カプラーを教えてください。
- 回答:
- 適合の分岐用カプラーは下記商品がございます。
■モノタロウ ラインカプラー 分岐用 固定式
注文コード 19288587 品番 MLT-2
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1928/8587/
2021-01-28
- 質問:
- 手持ちのコンプレッサーに取り付け可能か?
- 回答:
- コンプレッサーのエアの取り出し口をご確認下さい。カプラソケットになっておりましたら、接続可能です。(カプラにはなっていない場合、例えば、カプラが付いていなくてねじが切ってある等の場合は、ねじ接続からカプラ接続に変換する必要があります。)
2011-09-27