鉄工用タップ&ドリルオイル
(27件のレビュー)切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレードISOVG15
成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)300
適合工具タップ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
内容量1本(300mL)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2025-11-13
- 用途:
- タップを切るときに使用
ありまや 様
(サービス業)
タップやリーマーを通すときに、これまではCRCなどでごまかしていましたが、はやりこちらの方が扱いやすいです。
2024-11-15
- 用途:
- バイク整備作業
製造業
旧車の整備の伴う絶版純正部品の代替パーツの作製に使用しております。非常に有用な切削油となります。ドリル作業の効率化とドリルの延命に寄与します。
- 対象商品:
- 03333802
2022-01-20
- 用途:
- 旋盤、フライス盤切削
サービス業
品質に問題なし。
油の宿命ですが、容器に垂れるのが気になります。
ボトルの形状的になのか構造的になのかはわかりません。とにかく気づいた頃にはボトルが油まみれになります。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 03333802
2021-12-18
- 用途:
- 電気部材の取り付け
YSH 様
以前は、タッピングペーストを使用していましたが、冬場に使用しにくいので、
思い切って、本品をつかいました。
タップとの相性がとてもいいです。SUSの加工も綺麗にできました。
使用の際は、小容器で小分けしていますが、容器は製薬会社のノドフレッシュの空き容器
がおすすめです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 03333802
2021-12-11
- 用途:
- 切削作業
本来ドリル・タップに使用するものだがその作業の予定が無かったので、とりあえずヤスリで切削作業に使ってみたが、ヤスリの目詰まりが起こりにくくキレも良くなった。品質等は一般的なドリリングオイルと差は感じない。量が多めなところがお買い得感がある。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07