在庫限りセール


クイックシール継手 サービスティー

クイックシール継手 サービスティー ニッタ クイックシール継手 サービスティー ニッタ クイックシール継手 サービスティー ニッタ クイックシール継手 サービスティー ニッタ

形状サービスティー 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(Φmm)
最小内径d2(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ寸法T
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34741217 ST4N8×6-PT1/4 12 22.9 22 22.9 44.9 31 4.6 7 4.7 16 12 14 8 R1/4
1,038
759
アウトレット
835 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。