ポリアミド プラストカップホースコネクター 大口径
ポリアミド(6ナイロン)樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れた軽量のホース継手です。
射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。
本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。
用途産業用水、産業用廃水などの装置に最適です。
材質PA66ガラス繊維強化ポリアミド66(ブラック)
使用温度範囲(℃)-10~90※ねじ込み時に1山目がはめ合わせにくい場合は、ねじ込み面との垂直な状態を確認しながら少しづつねじ込んでいって下さい
荷重たわみ温度(℃)100(1.82MPa)
内容量1個