掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 (+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂
(46件のレビュー)

材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05513663 M5×10 1パック(110個) M5 10 3.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
549
604 (税込)
当日出荷
05513864 M6×40 1パック(25個) M6 40 4.5(板の厚さ0.6mm)
4.7(板の厚さ0.8mm)
4.9(板の厚さ1.0mm)
5.0(板の厚さ1.2mm)
#3
499
549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途:
Lアングル

Lアングルの位置固定に使用しました。ネジ頭は白で塗装して目立たなくしました。

2024-10-25
用途:
家具の補修
サービス業

品質は特に問題ない。緊急の入用だったが早期に入手できた。

対象商品:
05513392
2024-07-05
用途:
木工梱包箱製作時

大阪魂ブランドという事で選びましたが、期待を裏切らないクオリティ&コスト、納品速度、満足しています。

対象商品:
05513435
2023-06-15
用途:
pc用ディスクキーボード台の引き出しスライダーのホルダーとして使用

PC用モニターとして42インチ4kモニターは作業用として最適です。しかし現在これに最適な作業台はどのメーカーからも販売されていません。今回作業台としてサンワサプライロータイプ 100-DESKL007BRを購入しましたがこれにはキーボード台の引き出しが有りません。そこでこのブラケットとスライドレール3504-190116241とを組み合わせこれを皿頭タッピングネジで作業台にくみ上げたところ幅70cm 奥行き25cmの非常にしっかりとしたpc作業台ができあがりました。

2人が参考にしています
対象商品:
05513496
2023-06-22
用途:
家具の組み立てに使用

他のものと比べても全く問題なく使用できます。大量に使うので1袋70本だとあっという間に無くなるため、もっとたくさん入っている箱入りがあるとうれしいです。

対象商品:
05513356
2023-06-05
用途:
手すりを階段の壁に固定

手すりを階段の壁に固定するのに使用しました。
金具についてきた木ネジは長すぎたので、短いこのねじを追加購入。
不満は無いです。

対象商品:
05513523
2023-08-08
用途:
組立て作業

必要な数の小ロットでお送りいただき、助かっております。

対象商品:
05513356
2023-03-13
用途:
補修
株式会社こゆき 様

豊富に種類と入数揃っており重宝しています
発送も迅速なので便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29