清涼インパクトファンipf
インパクトドライバーが扇風機に変身します。
現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。
インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。
ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。
本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。
ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。
仕様6.35mm六角軸穴
材質本体:エラストマー樹脂
質量(g)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
本体寸法(mm)140
内容量1個
注意
※回転中は絶対に指で触れたり人体にあてないでください。回転中は壊れやすいものなどにあてないでください。電動工具の取り扱いを守ってください。