ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター
18cmサーキュレーター3D首振り
・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。
・ボタンとダイヤルでらくらく操作。
・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。
色ホワイト
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)18
本体質量(kg)2.1
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393
首振り3D(360°)と左右
内容量1台
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。