夏季季節商品特集


サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付

サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。
リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積18畳 質量(g)2000 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)(50/60Hz)
切タイマー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53354955 PCF-SCC15T 左右首振り・上下角度調節・風量調節・タイマー マットブラック 38/36
オープン
8,790
9,669 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途:
職場内の空気循環用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

職場内の空気循環用として購入しました。首振りが上下左右に動くので
空気の流れが循環されるのでとても良い買い物でした。

2025-06-28
用途:
立ち作業の横に置いて

静かでコンパクトで風量が十分にありますが、リモコンが小さくて操作がし難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15