夏季季節商品特集


サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式

サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ

【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】
サーキュレーター扇風機なら1台4役
扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。
空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。
お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。
サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。
ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。
扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s
工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。

質量(kg)約2.6 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.7 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)38/35 首振上下左右 風量3段階 適合床面積(目安)18畳 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず) タイマー切タイマー(2/4/8時間) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69399638 STF-AC15TEC-C ベージュ
オープン
8,490
9,339 (税込)
翌々日出荷

地域運賃
69399656 STF-AC15TEC-W ホワイト
オープン
8,490
9,339 (税込)
翌々日出荷

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。