夏季季節商品特集


ブンブンサーキュレーター

ブンブンサーキュレーター ゼピール ブンブンサーキュレーター ゼピール ブンブンサーキュレーター ゼピール ブンブンサーキュレーター ゼピール ブンブンサーキュレーター ゼピール ブンブンサーキュレーター ゼピール ブンブンサーキュレーター ゼピール ブンブンサーキュレーター ゼピール

【衣類乾燥モード】
首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。
【パワフルでもしっかり省エネ】
省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。
※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算
2段階の高さに調節可能。
分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です
リモコン付き。

ホワイト 消費電力(W)25 定格電圧(V)DC24 本体質量(kg)4.2(付属品を除く) 電源コード(m)約1.5 首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120 風量切替:10段階 最大風速(m/min)300/分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900 羽根寸法(cm)18 切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06540366 ZSL-D3KA(W)
オープン
17,980
19,778 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。