夏季季節商品特集


サーキュレーター(サイレントファン)

サーキュレーター(サイレントファン) J&S サーキュレーター(サイレントファン) J&S サーキュレーター(サイレントファン) J&S サーキュレーター(サイレントファン) J&S サーキュレーター(サイレントファン) J&S サーキュレーター(サイレントファン) J&S サーキュレーター(サイレントファン) J&S サーキュレーター(サイレントファン) J&S

床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。
軽くて持ち運びも楽々です。

周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量調整強・中・弱 内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※壁掛使用時の取付金具は付属しておりません。取付は専門業者に取付工事を行ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
風量(m3/min)
風速(m/min)
羽根寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13822938 JSF25N 4.1 44/45 8.3/10 5/6 25
14,000
10,780
11,858 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13822947 JSF40 6.4 100/115 12/13 7.3/8 40
20,000
15,280
16,808 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。