夏季季節商品特集


サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター

サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマ サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマ

【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。
扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。
新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。
工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。

質量(kg)1.9 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)23 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120° リモコン矢印ボタンで細かく操作可能 適用畳数28畳 タイマー機能入切2/4/8時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14143450 STF-SDC15TEC-W
オープン
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。