夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式

飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善) 飲める氷が作れる冷凍庫 93L コールドマジック 霜取り不要 ファン式 YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

アイススラリーモードで飲める氷が作れる業務用冷凍庫
アイススラリー:飲む氷/シャーベット状飲料
アイススラリーモード搭載:0.5度単位で温度調整可能
飲料別アイススラリー(シャーベット状飲料)マニュアル付きなので初期設定も安心
明るく見やすいLED庫内灯
耐熱100度トップテーブル
収納しやすい3段クリアケース
◇ドア開閉:前開き(右)
定格内容積:93L
◇年間消費電力量(50/60Hz):冷凍モード390kwh/年、冷蔵モード150kwh/年
◇年間電気代目安:約12,090円(冷凍)(電力料金目安単価31円/kwh)
◇省エネ達成率:100%
◇静音設計:運転音29dB
◇冷媒:R600ノンフロン設計
◇冷却方式:ファン式(霜取り不要)

用途事務所や休憩所などに。アイススラリーモード 業務用冷凍庫 冷凍庫 冷凍ストッカー 冷凍保存 フリーザー 保存 作り置き 建築現場 製造業 オフィス 事務所 コールドマジック 質量(kg)29.5 グレー 間口(mm)475 運転音(dB)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×97.7 冷媒R600ノンフロン設計 扉形式前開き(右) 定格内容積(L)93 内容量1台
取扱説明書: (2.96MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77971297 ICF-FU90(MG)
オープン
79,980
87,978 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-04
用途:
建設現場
建設業・工事業

熱中症対策に、大変重宝しております。
使い方も、分かりやすくいい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。