電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法
1,174件中 81~120件

充電式インパクトレンチ 中型 マキタ マキタ 充電式インパクトレンチ 中型 1台
通常 75,980 税込83,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
中型インパクトレンチ
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバー 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。
21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。
スイッチオフで駆動メカがロック。
手で最後の確認締めができます。
クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
バッテリBL1820B マキタ マキタ バッテリBL1820B 1個
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ) マキタ マキタ 40Vmax用 急速充電器 JPADC40RB(2口タイプ) 1台
通常 28,980 税込31,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスインパクトレンチ 1台
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電動ハンマ マキタ マキタ 電動ハンマ 1台
通常 41,980 税込46,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
充電式インパクトドライバ マキタ マキタ 充電式インパクトドライバ 1台
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
集じん機 粉じん専用 マキタ マキタ 集じん機 粉じん専用 1台
通常 43,980 税込48,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ マキタ 充電式クリーナー 14.4V カプセル式 1台
通常 7,798 税込8,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
パワーソースキットSH1 マキタ マキタ パワーソースキットSH1 1台
通常 49,980 税込54,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 1台
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。
通電確認ができるパイロットランプ付。
防雨キャップ付。
ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。
プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
充電式レシプロソー マキタ マキタ 充電式レシプロソー 1台
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流18V マキタ マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流18V 1台
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 急速充電器 1個
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。
持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。
充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。
遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。
現場で便利!エンジン発電機対応。
寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
3.6V電池パック Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 3.6V電池パック 1個
通常 4,698 税込5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式エアダスタ マキタ マキタ 充電式エアダスタ 1台
通常 48,980 税込53,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
充電式クリーナ CL001GRD マキタ マキタ 充電式クリーナ CL001GRD 1台
通常 42,980 税込47,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ マキタ 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) 1台
通常 94,980 税込104,478
エントリーして特価を表示する
5日以内出荷
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」 ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減 インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能) ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能 90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能 USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
充電式レシプロソー マキタ マキタ 充電式レシプロソー 1台
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バッテリBL1890【高容量9,0Ah】 マキタ マキタ バッテリBL1890【高容量9,0Ah】 1個
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)
大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ
残容量表示(緑4灯表示)付
特長
・大容量で1充電作業量アップ
既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。
さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。
・残容量表示+自己故障診断
確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。
・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに
充電式ディスクグラインダ マキタ マキタ 充電式ディスクグラインダ 1台
通常 66,980 税込73,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
AC機並みのハイパワー
6.0Ahバッテリ2個付
サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド サンデーリール 標準型 1台
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
パワーソースキットXGT10 マキタ マキタ パワーソースキットXGT10 1セット
通常 119,800 税込131,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ マキタ 40Vmax 充電式インパクトドライバ 1台
通常 66,980 税込73,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V マキタ マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V 1台
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式ブロワ マキタ マキタ 充電式ブロワ 1台
通常 28,980 税込31,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ タイカツ 防雨型延長コード 3ツ口 1本
通常 6,698 税込7,368
エントリーして特価を表示する
当日出荷
防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
充電器 マキタ マキタ 充電器 1個
通常 6,898 税込7,588
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式マルチツール マキタ マキタ 充電式マルチツール 1台
通常 28,980 税込31,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高速切断&圧倒的な低振動
充電式ブロワ マキタ マキタ 充電式ブロワ 1台
通常 69,980 税込76,978
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
充電式インパクトレンチ マキタ マキタ 充電式インパクトレンチ 1台
通常 78,980 税込86,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式震動ドライバドリル マキタ マキタ 充電式震動ドライバドリル 1台
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
ポータブルバンドソー マキタ マキタ ポータブルバンドソー 1台
通常 95,980 税込105,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!
トーションスプリング内蔵で正確な切断!
充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ マキタ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
中型インパクトレンチ
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ブレーカー付延長コード 1台
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
バッテリBL1415G マキタ マキタ バッテリBL1415G 1個
通常 5,598 税込6,158
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ロボットクリーナ マキタ マキタ ロボットクリーナ 1台
通常 269,800 税込296,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
マッピング機能搭載ロボットクリーナ ・「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング 清掃エリアを把握し、効率良くお掃除。 1.ライダーセンサ レーザー光を照射し、障害物までの距離を測定。マッピング時と、清掃時に障害物を認識。 2.カメラセンサ 天井や壁を捉え自己位置を確認。マッピング精度を高めます。 ・清掃カバー率、約95%※ 部屋に合わせて隅々までキレイにお掃除。最大5部屋の記憶が可能で、清掃完了後は自動で清掃開始位置へ自動帰還。メーカー従来機と比較して、清掃効率約50%アップ。 ・専用のスマホアプリ対応、スマートフォンから様々な操作が行なえます 1.清掃進捗状況や清掃時間をスマートフォンからチェック 2.清掃履歴確認 3.進入禁止範囲の設定や履歴一覧も確認可能 進入禁止範囲:最大100箇所の設定が可能(マッピング機能使用時) 履歴一覧:過去の清掃も確認可能(最大15件) ・バッテリは2本並列装着可能(1本でも使用可能) 1充電あたりの連続使用時間は約4時間(BL1860B×2本装着時)。 1充電あたりの作業面積はテニスコート約3面分、約600m2(BL1860B×2本装着時)。 ・2つの清掃モード 1.マッピング清掃モード:マッピングで登録した部屋形状に合わせて効率清掃。5部屋まで登録可能。 2.フリー清掃モード:部屋情報を登録しないで、すぐに清掃スタート。 ・大容量3Lダストボックス ゴミサイズ別「2層」集じん構造で、軽く小さなゴミは吸引ファンで上部へ、大きなゴミはブラシで下側へ集じん。 ・ツールレスでメンテナンスも簡単。 回転ブラシカバー、ツールレスサイドブラシ ・別販売品アクセサリでより効率的に清掃 フェンスボード・フェンススタンド(別販売品)、展示物周り等の侵入を制限したい時に。 センサーウォールシート(別販売品) 両面テープ付で地面に貼り付け。工場や倉庫等、清掃範囲を制限したい時に。 その他特長 ■リモコン付(電源OFF、清掃開始/停止、遠隔操作、自動帰還、吸込みON/OFF、ブザー音) ■ハイパワーブラシレスモータ搭載 ■高性能フィルタ採用 ■入切タイマー(時刻指定) ■位置お知らせ機能 ■吸引ファン オン/オフ切替
ポッキンプラグ 日動工業 日動工業 ポッキンプラグ 1袋
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
充電式LEDワークライト マキタ マキタ 充電式LEDワークライト 1台
通常 5,098 税込5,608
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!
スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!
多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
充電式背負いクリーナ マキタ マキタ 充電式背負いクリーナ 1台
通常 37,980 税込41,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
1,174件中 81~120件