電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナー 14.4V カプセル式

充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ 充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ 充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ
(45件のレビュー)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。

バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル集じん式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)981 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)直流14.4 内容量1台
注意
※CL140FDZWにバッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)は付属しておりません。
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32690612 CL140FDZW フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
10,300
7,798
8,578 (税込)
当日出荷
41420111 CL140FDRFW バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)、フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
39,100
29,980
32,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-12
用途:
現場での清掃作業

マキタの工具を14.4Vで揃えてます。現場作業ではコードレスが便利で有り、今回はドリルでの穴あけ作業のキリ粉を掃除するために購入しました。それなりの吸引力があり、バッテーリーの消費はインパクトより早く減るか?っと想像してましたが同程度で以外と持ちました。

対象商品:
32690612
2026-06-11
用途:
スチロール他の削り出し
アトリエ ラ・ビッツ 様 (その他業種)

コードレスでこの吸引力は満足しています。
可動時間もまぁまぁです。

対象商品:
41420111
2023-12-15
用途:
作業場内掃除
粟倉紙工株式会社 様

作業場内掃除に購入しましたが吸引力もよくコードレスで大変助かっております

1人が参考にしています
対象商品:
32690612
2023-09-14
用途:
住宅配線器具取付時の清掃
江刺電工株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

充ドラのバッテリーでつかえるにでみんなでシャアしながら使用します
コードレスなので現場で重宝します

1人が参考にしています
対象商品:
32690612
2023-04-26
用途:
狭い場所の掃除
サービス業

パワーが適度でよい。バッテリーが重いので、持った時のバランスがもう少し改善できるとよい。

1人が参考にしています
対象商品:
32690612
2023-03-10
用途:
掃除をする時
建設業・工事業

素早い対応ですぐに商品が届きました。
以前使っていたのと同じ物で吸引もよく気に入ってます。

対象商品:
41420111
2022-12-01
用途:
外マット・廊下の掃除
ファーストステップスインターナショナルスクール 様 (教育・研究機関)

充電時間も短く、いざという時にもすぐ使えるので大変重宝しています。
吸引力も十分で、外からの廊下の細かい砂利も吸い取ってくれます。
構造がシンプルなのも会社使用にはとても良いです。

2人が参考にしています
2025-11-05
用途:
室内の清掃
本草製薬株式会社 様

クリーナー本体、充電電池、どちらにも電池残量が表示されないため
電池に表示されれば便利だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。