電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V

充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V マキタ 充電式クリーナ(ホワイト) 紙パック式 直流18V マキタ
(2件のレビュー)

長さ(mm)1066 幅(mm)113 質量(kg)1.6(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) ホワイト 高さ(mm)153 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)パワフル:125、強;70、標準:45、エコ:20 集塵容量(L)0.5 集塵方式紙パック式 適合バッテリーBL1830 集じん量(L)0.5 内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25622749 CL285FDRFW バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚) 本体+バッテリー
49,200
37,980
41,778 (税込)
当日出荷
25622767 CL285FDZW ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚) 本体のみ
21,500
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途:
家庭で
株式会社シェグラン・エステート 様 (不動産業)

特別複雑な機能もなくシンプルでしたが吸引力は良かったです。

対象商品:
25622767
2026-02-16
用途:
室内の清掃や作業場の清掃
成均ファーム 様 (農・林・水産業)

吸引力があり満足ですか、手元にバッテリーを付けると重さを感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。