電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)

充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ
(1件のレビュー)

大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減
インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能)
ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能
90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能
USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動

付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード 質量(kg)27(BL4050F×2装着時) 消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85 電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320 キャスターあり 方式温蔵:ワイヤヒータ加熱 出力電圧(V)直流5 出力電流(A)直流2.4 保護等級IPX4 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:37g)圧縮 収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15 感電保護クラスClass3 庫内容量(L)50 断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン) 保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時 使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時) USBタイプUSB-Aタイプ 保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時 内容量1台
関連資料: (5.24MB)
注意
※本体のみでバッテリー・充電器別売。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85478497 CW002GZ
125,800
94,980
104,478 (税込)
5日以内出荷
85478506 CW002GZO オリーブ
125,800
94,980
104,478 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85478506
2024-08-01
用途:
オートキャンプ時
プロフィットサポート株式会社 様 (運輸・通信業)

キャンプ場では冷蔵冷凍庫の代わりになり便利でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。