電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ディスクグラインダ

充電式ディスクグラインダ マキタ 充電式ディスクグラインダ マキタ 充電式ディスクグラインダ マキタ 充電式ディスクグラインダ マキタ 充電式ディスクグラインダ マキタ

AC機並みのハイパワー
6.0Ahバッテリ2個付

付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) 長さ(mm)362 幅(mm)117 質量(kg)2.3(バッテリ含む) 高さ(mm)140 回転数(min-1[r.p.m])8500 モーターハイパワーブラシレスモータ 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 機能キックバック低減機能、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタート バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電器形名DC18RF 防塵防水性能APT 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 適合バッテリーBL1860B 研削砥石寸法(mm)(内径)15 スイッチ種類スライドスイッチ 1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62460117 GA404DRGXN
86,200
66,980
73,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。