曜日別特売

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) - 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) - 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) - 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) - 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) - 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) - 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) - 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) - 大阪魂
(25件のレビュー)
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
全47種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
種別
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415180938×101パック(2個)M8101全ねじ4
569
626(税込)
当日出荷
415181028×141パック(2個)M8141全ねじ4
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415181118×151パック(2個)M8151全ねじ4
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415181278×161パック(2個)M8161全ねじ4
569
626(税込)
当日出荷
415181368×181パック(2個)M8181全ねじ4
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415181458×251パック(2個)M8251全ねじ4
569
626(税込)
当日出荷
415181548×301パック(2個)M8301全ねじ4
569
626(税込)
当日出荷
415181638×351パック(2個)M8351全ねじ4
569
626(税込)
当日出荷
415181728×401パック(2個)M8401半ねじ4
569
626(税込)
当日出荷
415181818×451パック(2個)M8451半ねじ4
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415181978×501パック(1個)M8501半ねじ4
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151820610×151パック(3個)M10151.25全ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151821510×161パック(3個)M10161.25全ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151822410×181パック(3個)M10181.25全ねじ5
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151823310×201パック(3個)M10201.25全ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151824210×251パック(3個)M10251.25全ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151825110×301パック(3個)M10301.25全ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151826710×351パック(3個)M10351.25全ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151827610×401パック(2個)M10401.25全ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151828510×451パック(2個)M10451.25半ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151829410×501パック(2個)M10501.25半ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151830310×551パック(2個)M10551.25半ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151831210×601パック(2個)M10601.25半ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151832110×651パック(2個)M10651.25半ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151833710×701パック(2個)M10701.25半ねじ5
579
637(税込)
当日出荷
4151834610×751パック(2個)M10751.25半ねじ5
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月16日
4151835510×801パック(1個)M10801.25半ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151836410×851パック(1個)M10851.25半ねじ5
569
626(税込)
当日出荷
4151837310×901パック(1個)M10901.25半ねじ5
559
615(税込)
当日出荷
4151838210×951パック(1個)M10951.25半ねじ5
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月21日
4151839110×1001パック(1個)M101001.25半ねじ5
509
560(税込)
当日出荷
4151840712×201パック(2個)M12201.25全ねじ6
569
626(税込)
当日出荷
4151841612×251パック(2個)M12251.25全ねじ6
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月16日
4151842512×301パック(2個)M12301.25全ねじ6
569
626(税込)
当日出荷
4151843412×351パック(2個)M12351.25全ねじ6
569
626(税込)
当日出荷
4151844312×401パック(2個)M12401.25全ねじ6
569
626(税込)
当日出荷
4151845212×451パック(2個)M12451.25全ねじ6
569
626(税込)
当日出荷
4151846112×501パック(2個)M12501.25全ねじ6
629
692(税込)
当日出荷
4151847712×551パック(2個)M12551.25半ねじ6
529
582(税込)
当日出荷
4151848612×601パック(1個)M12601.25半ねじ6
569
626(税込)
当日出荷
4151849512×651パック(1個)M12651.25半ねじ6
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
4151850412×701パック(1個)M12701.25半ねじ6
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151851312×751パック(1個)M12751.25半ねじ6
439
483(税込)
当日出荷
4151852212×801パック(1個)M12801.25半ねじ6
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
4151853112×851パック(1個)M12851.25半ねじ6
439
483(税込)
当日出荷
4151854712×901パック(1個)M12901.25半ねじ6
439
483(税込)
当日出荷
4151855612×1001パック(1個)M121001.25半ねじ6
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41518391
2024-04-11
用途: バイク補修
製造業

クルマ、バイク系によく使用されてるM10の細目ピッチ1.25ネジ。固定部品の仕様変更に伴い、今回長さ延長品:100mm品を購入。長さバリエーションも多く、20mmから100mmまでは5mm刻みで設定されており、嬉しい限りです。
良くをいうと、150mmぐらいまであると、もっと助かる。
使用頻度少ないか?

対象商品 : 41518391
2023-06-13
用途: バイクに使用

細目の長いボルトが近所のホームセンターに置いてないのでモノタロウで注文できるのは助かります!ありがとうございます。

対象商品 : 41518285
2022-09-07
用途: バイクの部品組み立て

バラ売りで販売してくれるのが非常に助かります。継続して購入予定です。

対象商品 : 41518391
2021-07-23
用途: バイクのカスタム部品の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの汎用エンジンスライダーの取付に使用しました。スライダーに付属していたボルトが短く、細目ボルトはなかなか手に入れるのが難しいのでモノタロウさんにお世話になりました。

対象商品 : 41518294
2020-04-16
用途: オートバイのパーツ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

街のホームセンターでは並目のボルトばかりなので助かります。ハンドルバーやステップ等の重要な部品の取付はクロモリ製のボルトで安心です。

対象商品 : 41518206
2020-05-15
用途: バイクのマフラー取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではこのネジピッチは売っていないので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41518242
2020-02-21
用途: バイク用
不動産業

届くのも早く、袋詰めされてて満足です。
ボルト単品で頼めるのは助かります。

対象商品 : 41518233
2019-12-03
用途: 工作機械の緩んでは困るところに使用しました。

ユニクロメッキを含めて全体の出来は良く、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
強度区分が表示されていないので教えてください。よろしくお願いします。
回答:
強度区分は10.9となっております。
対象商品:
41518452
3が参考にしています
2014-03-07

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする