曜日別特売

IK 鉄瓶鍋 共蓋付

IK 鉄瓶鍋 共蓋付 - 池永鉄工
材質
鋳鉄
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00578183-3.3大1201.3(底寸法)140×100
¥10,000
取扱い終了
00578192-1.7小1000.6(底寸法)110×90
¥7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする