池永鉄工
南部新健康鍋
様々な料理に使える新健康鍋。2本ツルで持ち運びも安定抜群。調理した料理と一緒に鉄分が摂取出来ます。直火はもちろん電磁調理器にも対応出来ます。ツルは収納出来ます。
付属品
木蓋
仕様
IH電調対応
容量(L)
約3.5
内径(Φmm)
270(木蓋)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×95
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18523365
812559
¥
10,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください