山崎実業
戸棚下布巾ハンガー タワー
キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけの布巾ハンガー。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)
約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約1.5×26×9.5
耐荷重(g)
約500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28589357
7113
ホワイト
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
28589366
7114
ブラック
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください