タマハシ
スタンド鍋つまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
61
81
61
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83004945
品番
AL-2022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
用途
フタを立てて置けるようにするための交換用鍋つまみ
寸法(mm)
115×54×61
質量(g)
61
適合径(Φmm)
【フタ】Φ200~220
材質
本体:フェノール樹脂、ネジ・座金:ステンレス鋼、パッキン:シリコン樹脂
色
ブラック/シルバー