タマハシ
スタンド鍋つまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
50
81
61
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83004988
品番
AL-1418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
用途
フタを立てて置けるようにするための交換用鍋つまみ
寸法(mm)
90×53.5×50
質量(g)
50
適合径(Φmm)
【フタ】Φ140~180
材質
本体:フェノール樹脂、ネジ・座金:ステンレス鋼、パッキン:シリコン樹脂
色
ブラック/シルバー