スズキ エンジンオイル 純正 エクスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「スズキ エンジンオイル 純正 エクスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平対向エンジン」、「エンジンオイル 5W-30」、「スズキ エクスター」などの商品も取り扱っております。
スズキ船外機純正ハイポイドギヤオイル。注入ノズル付き。
規格 API:SL相当 粘度 (SAE)10W40
1本(20L)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格 MA2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分 部分合成油 規格 MA2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズキ初、100%化学合成油。
仕様 キャップ缶 規格 MA2 適合車 4ストロークのスポーツ車輌向け 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1本(1000mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
769 税込846
当日出荷

【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用 SAE 10W-40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,400 税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 5W-30 ベースオイル 全合成油(グループⅢ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格 JASO MA/SL 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 10W-30 ベースオイル 鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 0W-20 ベースオイル 全合成油(グループⅢ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

耐熱性に優れた高性能高粘度指数合成油100%使用、高機能添加剤を巧みにブレンド、優れた低温始動性や、高温域での粘度維持を実現した極めて低粘度仕様の省燃費ハイパフォーマンスエンジンオイルです。 抜群の経済性で皆様のご期待にお応えする新企画プレミアムオイルです。
用途0W-16対応車種のエンジンオイル交換に使用して頂き、燃費の向上をさせます SAE 0W-16 API SN 容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE 5W-30 ベースオイル 全合成油
1缶(3L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L API SP SAE 10W-30 ベースオイル 全合成油(グループⅢ) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

純正品を忠実に再現した高品質のウインカーです。4個セット。ZⅠ/ZⅡ タイプ。バルブ付属
レンズ色 オレンジ 適合車種 Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1Sなど。(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
1セット(4個)
8,398 税込9,238
当日出荷

粘性抵抗が限りなく少ない酸化安定性に優れたベースオイルを使用。RESPOの油膜保持効果で耐摩耗・耐熱劣化性に優れています。 省燃費規格をクリアした、環境と経済性を考慮した未来型化学合成オイルです。
SAE 5W-30 API SN 容量(L) 4 適合車種 プリウス、ヴィッツ、マーチ、デミオ、フィット、アルファード、エスティマ、エルグランド、オデッセイ、MPV、軽自動車等 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L ベースオイル 全合成油 危険物の性状 非水溶性
1個(4L)
4,298 税込4,728
当日出荷

船外機エンジン専用にブレンドしたFC-W規格相当の部分合成油です。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立。スズキ船外機のエンジン性能を最大限に引き出し、その性能を維持します。
規格 API:SL相当 粘度 (SAE)10W40
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃費・エンジン・環境に配慮した高品質の省燃費エンジンオイル 最新規格に合格した高品質の省燃費オイルです。省燃費車から大排気量車まで幅広い車種にご使用頂けます。 合成油の配合により性能を強化し、エンジンへの負担を軽減します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用。 SAE 5W-30 API SN ベースオイル 部分合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 ILSAC GF-5 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)