- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- デイトナのおすすめ人気ランキング
デイトナのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新5,817件の「デイトナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイクガレージスロープ」、「デイトナ usb」、「デイトナ グリップ」などの商品も取り扱っております。
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様
●最大4つのアクセサリーを個別に装着。CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力。主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能。内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)
セット内容
ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
純正スイングアームにかぶせ、強力両面テープで取付けし、簡単にメッキ化できます。
主な適合車種
SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は
主な適合車種
モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)。モンキー/ゴリラ12V(92-99)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)。モンキー/ゴリラ12V(00-07)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)。モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(84-91)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)。モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(78-83)(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【プロテクションタイプ】。手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。ナックルガードは3つ山タイプのフローティング仕様。レバー操作やグリップ操作時の圧迫感を軽減します。MEN'S/春/夏/秋。素材:手の甲側/ゴートスキン 。 手の平側/ゴートスキン 。 アジャスター部/合皮
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
最大積載量:10kg。PP製本体重量:4.6kg 。奥行×幅×高さ…430×560×310mm。ベース側接点付属 。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
主な適合車種
F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-004LT】。フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
仕様
あごひも:Dリング
規格
SG規格
標準装備品
PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
BIKE LODEシリーズ オプション
全長(mm)
990
許容荷重(kg)
400まで
高さ(mm)
100~180
全幅(mm)
800
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:17581
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
粗目と細目2層構造のエアフィルター。吸入効率を下げずに優れたろ過性能を発揮します。ノーマルサイズにカットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。
メーカーのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!。操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK!。純正サイドスタンド対応品(※TRIUMPH DAYTONA675、ストリートトリプルは別売りのショートサイドスタンドとの同時装着が必要)。スチール製ブラック塗装仕上げ、十分な強度と低価格を実現しました。車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返し開発しております。一般的にローダウン量が大きくなると操安性が損なわれますので、本品所定のローダウン量を増すような、他のローダウンパーツとの同時装着は絶対におやめください。また、マフラーやリアサスペンション、タイヤなどの部品を交換された場合は、リアサスペンションフルストローク時の各部のクリアランスを必ず確認し、十分なクリアランスが得られない場合は本品のご使用をおやめください。ローダウン量はノーマル車体(無荷重)での参考値となります。リア回りの初期荷重を増やすような車体アクセサリーパーツの装着の有無、リアサスペンションの状態(セッティング、ヘタリなどを含む)などにより異なりますので、あらかじめご承知おきください。商品の特性上、装着後は車体の駐車時の角度が起き気味になります。必ずハンドルを左に切り、車体を左側に傾けて駐車してください。路面の傾斜や周囲の状況をよく確認し、車体が右側に傾くような場所には絶対に駐車しないでください。リアBOX装着時などは特に注意が必要です。TRIUMPH DAYTONA675、ストリートトリプルは別売りのショートサイドスタンドとの同時装着が必要。他のモデルは純正サイドスタンドが使用できます。取り付けに際しては、車両メーカー指定のサービスマニュアル、指定工具(市販の相当品も可)を必ずご用意ください。「リアローダウンリンクロッド」は商品名です。一部形状が異なる商品もあります。
主な適合車種
ZZR1400/ABS('06~'11)・Ninja ZX-14R('12~'15)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで15mmの太さがあり切断させない。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ
長さ(mm)
1200
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。
樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。
転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。
車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。
取り付けが簡単なボルトオン設計。
適合
ゼファー750/RS(ALL)
色
ブラック
適合車種
ゼファー750/RS(ALL)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
グラブバーキャリア用エンドキャップの2個セット。
適合径(Φmm)
25.4(スチールパイプ)用
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
柔軟で曲面に良くなじみ、せまくてサンドペーパーで研ぎにくい複雑な形状の箇所の研磨にも有効。
3M製
1枚入り
粒度
#1200~1500相当
サイズ(mm)
114×140
危険物の類別
非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷