- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- プラグ
- NGK B7HSのおすすめ人気ランキング
NGK B7HSのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新20件の「NGK B7HS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点火プラグ ngk b7hs」、「NGK B6HS」、「NGK B7ES」などの商品も取り扱っております。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状
一体型
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
持ち手穴(mm)
97.5×32.5
特性
スタッキング可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
再生ポリプロピレン
スタッキング可否
可
連結可否
可
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
材質
NR
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
スリーブゴム付きバルブ
最大使用圧力(kPa)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
適合
ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色
クリア
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
使用箇所
ヘッドランプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)
65
材質(本体)
PP
ブレーキ有無
なし
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
前輪タイプ
自在
スタッキング可否
可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質
鉄
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安
10万km
電極寸法(mm)
Φ0.7
材質(電極)
インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極
プラチナパッド、銅芯入りアース電極
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番
日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色
クリア
タイプ
H4U
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷