カブ90のフロントスプロケット交換に使うおすすめ商品

カブ90のフロントスプロケット交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグ」「スプロケット」「ドレンパッキン」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
389
税込428
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,608件のレビュー 平均満足度4.78(1608)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: カブ50のプラグ交換に満足度: 5これよりも安いプラグもありますが、やはり純正もCR6HSAなので安心のNGKを選択しました。
これよりも安いといっても少しの差ですし、プラグ交換のサイクルもとても短いという訳ではないのでケチる必要はないかと。
その少しの値段差でそれ以上の大きな安心を買えると考えれば何も問題はありません。
点火というとても重要な役割を担っているプラグをアジア製に変えたくない。純正と同じなので調子が狂う事もない。
商品に傷・汚れ等はまったくなく、しっかりと配送してくださいました。
バイク屋やホームセンターでより安いですし、そもそも田舎だとバイク屋は少ないですしホームセンターにバイクのプラグ自体が置いてないことが多いので、モノタロウでリピートしています。
ウルトラG2 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダウルトラG2
レビュー:606件のレビュー 平均満足度4.64(606)
【種別】部分化学合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スーパーカブ用 90満足度: 5G2以下は機械音が高い!
タペット音が静かになりフルスロットル
の全快の自分には合ってる。
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格1本(1L)
レビュー:826件のレビュー 平均満足度4.56(826)
【特長】Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
【成分】潤滑油基油、潤滑油添加剤【規格】JASO MA/SL【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: カブ90オイル交換満足度: 5カブ系全般だと思いますが、オイルの交換時期ってギアの入り具合で判断されてる方もいると思います。私もそうですけど、本商品を使用した感じでは、ホンダ純正G1と遜色なく使用できると思います。自分でメンテされてるならば安かろう悪かろうで敬遠されるかもしれませんが値段の割には日常使用には十分耐えるものだと思います。もっとも、ハードな使用をされる方にはもう少しグレードの高いものがいいと思いますけど、日常の使用で、しかも自分である程度のメンテナンスをこなされる方には必要十分な品質だと思います。私も今のままのスタイルだとリピートすると思いますけど。
2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)1個
レビュー:401件のレビュー 平均満足度3.90(401)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。 そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。 電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。 内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。 高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。 バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。 このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
【用途】バイク用バッテリー
【電圧(V)】12【端子形状】E
お客様の声
用途: カブに使用満足度: 5価格が安い事、保証があることから購入。交換後国産メーカー品と違いはないと思う。
あとはそこそこ寿命が長ければ(今後の経過次第)いいと思う。
STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)STANDARD1本
レビュー:157件のレビュー 平均満足度4.68(157)
【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
【用途】カブタイヤ
お客様の声
用途: 新聞配達用のカブリアタイヤ交換満足度: 1信頼のBSでしたが最近のロットの中で不良が出ています。(多量に)
使用中にサイドウォールの円周状に亀裂が起こります。すでに5本以上起きていて、ひどいものはう内側まで達して、チューブを噛んでパンクしました
製造工場が変わったか、材質がおかしいか、解りませんが確認していただきたいです。ほとんど5部山で履き替えです。これでは買えません。
用途: カブのフロントタイヤ交換用満足度: 5プレスカブに純正採用されている商品です。信頼性が他とはちがいます。
お客様の声
用途: アドレスV125Gクラッチ交換満足度: 5純正品です、問題ありません厚みがもう少しあるといいです。
ワイヤーバスケット(C50 DX用)キャリア無 GRK
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
GRKワイヤーバスケット(C50 DX用)キャリア無1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.75(16)
【特長】積載物が飛び出しにくいスプリングばね式の押さえフタ付です。
【用途】HONDAバイク用バスケット
【付属品】取付金具【材質】スチール【高さ(mm)】200~195【質量(g)】850【加工】PEコーティング【下部寸法(mm)】270×160【上部寸法(mm)】325×235
お客様の声
用途: 丸目のカブのフロントに満足度: 5JA07のカブのフロントにつけました。
ぴったりの大きさでとても気に入ってます。
用途: カブのフロント満足度: 5取り付け金具も付属し商品もしっかりしてます。
ドライブスプロケット(フロント) KITACO
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KITACOドライブスプロケット(フロント)1個
レビュー:197件のレビュー 平均満足度4.63(197)
【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
お客様の声
用途: カブ90のフロント満足度: 5値段も安いし耐久性もあり、リピートです。良いものです。
プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)プロブレーキシュー1個
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.48(97)
【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。
シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。
他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
お客様の声
用途: アドレス125の後輪ブレーキシュー交換満足度: 5よく効きます 交換してよかったです
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V1個
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.56(72)
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
【タイプ】PH7
お客様の声
用途: カブ50のライト満足度: 5カブ50 C50-04*** に、付けました。 ずいぶんと明るくなって、雨の日以外は楽になりました。
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACO
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
KITACOドリブンスプロケット(リア) 420サイズ1枚
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.69(61)
【特長】ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
【メーカー】ホンダ【主な適合車種】スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999
スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可
リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999
リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~
スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~
スーパーカブ90:FNO.C9
お客様の声
用途: カブのリア用満足度: 5黒色が届きました。このメーカーは初めての使用でびっくりしました。
でもカブなので、チェーンカバーのためファッション性はありません。小型車以上では、車種のカラーにより見場がいいものも
あると思います。カブではカバーで見えませんので。
バイク用ドレンパッキン Modes
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: カブのオイルパッキン満足度: 4友人に「半分」売ろうかな?と。小分け商品がいいですね。
スプロケット NTB
販売価格(税別)
909
税込1,000
特価
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
NTBスプロケット1個
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.46(175)
【特長】抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
お客様の声
用途: カブ90のスプロケとして満足度: 5リピートです。何の問題もなく使用してます。また購入します。
タイヤレバー GRK
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GRKタイヤレバー1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.59(17)
【特長】使いやすい丸棒スチール製です。
【用途】自転車のパンク修理
【材質】スチール【軸径(Φmm)】約6【全長(mm)】約115【質量(g)】25【加工】UCP
お客様の声
用途: カブ・自転車用満足度: 5大変使いやすい。自転車は勿論ですが、カブetc交換に慣れてない人は
通常サイズ(バイク用)プラスこれがあれば交換し易いですよ。
BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)
販売価格(税別)
5,398
税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DUNLOP(ダンロップ)BUSINESS1本
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.50(14)
【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
【用途】カブタイヤ
お客様の声
用途: K90のフロント交換満足度: 3ダンロップでしたがメイドインインドネシア ブランドメーカーなので問題ないと 横もやわらかく交換が楽 乗り心地上場 チェンシンは横が硬い
スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TAKEGAWA(武川)スチール製ドライブスプロケット1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
【タイプ】レーシング【メーカー】ホンダ
お客様の声
用途: カブ90のフロントスプロケット交換満足度: 3想定していた通りの走行が出来た。

カブ90のフロントスプロケット交換に使う商品」に関連する商品一覧

125ccスクーターのフロントタイヤ交換に使う商品

125ccスクーターのフロントタイヤ交換に使う商品

スクーター用タイヤ,(09280)Oリング(D:1.9,ID:12.5)