配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品
「配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥8,598税込¥9,458
4日以内出荷
KVKシャワーホースユニット
対応製品KF360TK・KF223TK等全長(mm)1100ねじ規格W18-20
1個
¥6,798税込¥7,478
4日以内出荷
1個
¥7,598税込¥8,358
4日以内出荷
1個
¥62,980税込¥69,278
4日以内出荷
クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類G取付支持金具基本形シリンダストローク(mm)1100オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥69,980税込¥76,978
欠品中
サクションフィーダは圧縮空気を使用して供給エアーの何倍もの外部エアーを吸引することで搬送吐出力を作り出す搬送器です。シンプル、コンパクトな構造で、設置場所を選びません。衛生的なステンレスボディーを採用しています。
用途粉粒体の搬送に。材質ステンレス空気圧力(MPa)最高:0.5
取付ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
1個
¥369税込¥406
5日以内出荷
1個
¥56,980税込¥62,678
6日以内出荷
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)作動方式単動:引込みチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥5,498税込¥6,048
21日以内出荷
フジクリーンエアーポンプ
周波数(Hz)50/60消費電力(W)散気時49,逆洗時52定格電圧(V)AC100定格電流(A)散気時、逆洗時 1.5電源コード(m)1.8騒音値(dB)37圧力(kPa)15吐出口径13A(外径Φ18)×2風量(L/min)80使用圧力範囲(kPa)12~20
1台
¥49,980税込¥54,978
4日以内出荷
手動式のボールバルブ。ボア径:フルボア。接続:Class1000 ねじ込み。2段ロック機構付き。
材質SCS14A
INAX(LIXIL)排水ソケット(排水芯120mm用)
適合アメージュVリトイレ便器(ECO6)・アメージュZリトイレ便器(ECO5)・アメージュZリトイレ便器Sトラップ鉛管対応(ECO5)・アメージュVリトイレ便器(ECO6)(プロガード)・アメージュZリトイレ便器(ECO5)(プロガード)・アメージュZリトイレ便器Sトラップ鉛管対応(ECO5)(プロガード)・アメージュVリトイレ便器(ECO6)(ヒーター付・プロガード)・アメージュVリトイレ便器(ECO6)(給排水統合仕様、ヒーター付・プロガード)・アメージュZリトイレ便器(ECO5)(ヒーター付・プロガード)・アメージュZリトイレ便器Sトラップ鉛管対応(ECO5)(ヒーター付・プロガード)・アメージュVリトイレ便器(ECO6)(ヒーター付)・サティスDV300Aタイプ 便器外部部品(床排水)(リトイレ)・サティスDV400タイプ、サティスSタイプ(2013年モデル) 便器外部部品(床排水)(リトイレ)・サティスEタイプ リトイレ便器外部部品(床排水)・サティスSタイプ(2016年モデル) 便器外部部品(リトイレ)・サティスアステオDT300Aタイプ 便器外部部品(床排水)(リトイレ)
1個
¥5,498税込¥6,048
5日以内出荷
取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)500ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vオートスイッチ追記号1ヶ付揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
1個
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
仕様逆流機能付きその他取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計取付角度0排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥8,798税込¥9,678
21日以内出荷
仕様逆流機能なしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケットなし設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケースデジタル圧力スイッチ出力なし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥7,798税込¥8,578
21日以内出荷
仕様逆流機能なしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースデジタル圧力スイッチ出力なし排気機構ノンリリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥7,598税込¥8,358
21日以内出荷
仕様逆流機能付きボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付ハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構ノンリリーフタイプデジタル圧力スイッチ種類出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
¥11,980税込¥13,178
21日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)【標準外】20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ロングケース対応
1個
¥4,398税込¥4,838
31日以内出荷
付属品取扱説明書配管M5めねじ単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応二次電池対応対応
1個
¥8,698税込¥9,568
21日以内出荷
形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)形式ラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)20ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
1個
¥4,698税込¥5,168
21日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥11,980税込¥13,178
21日以内出荷
取付支持形式基本形クッションラバークッションヘッドカバーのポート位置軸方向チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)15ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
1個
¥4,498税込¥4,948
21日以内出荷
カクダイ立柱栓
厚さ(mm)5~35型番【クォーター上部】104-013取付ねじサイズ【先端金具】M16×1.0取付穴径(mm)22~25
トレンドサインリボンヒーター
柔軟性のあるテープ状のヒーターです。サイズ、電気容量が豊富で被加熱物に最適なものを選ぶことができます。場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。取付用の紐付きで着脱が簡単です。平型コネクタ付属.
用途どんなものにも巻きつけられる柔軟性に富んだヒーターです。幅(mm)20電圧AC100V耐熱温度(℃)400
トレンドサインチューブカバーヒーター
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現。マジックテープ固定により巻き付け作業を無くし取付時間を大幅短縮。施工作業性を向上。誰でも簡単に装着が可能。200℃OFFサーモスタット付のため過昇温の心配がありません。RoHS指令対応製品です。平型コネクタ付属。
用途導入系配管や細い配管の加熱に材質PTFEコーティングクロス厚さ(mm)約2(発熱部)電圧AC100V機能【過昇温防止】200℃OFFサーモスタット付RoHS指令(10物質対応)対応固定具の種類耐熱マジックテープ
取付支持形式軸方向フート形形式エアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)75オートスイッチ種類磁石内蔵ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプオートスイッチ有無なし
1個
¥9,898税込¥10,888
21日以内出荷