バイク部品の新着商品
「バイク部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
スペイン発 マフラー
用途バイクパーツ
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
スペイン発 マフラー
用途バイクパーツ
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保。ミラーをスライドさせて位置調整が可能です。ネオクラシックモデルに調和するスクエア形状のハウジングと、ラバーブーツ付きシャフトを採用。保安基準対応のミラー面積とターナー機構を備えています。
用途どんな車両にも合わせやすいスクエアミラー【意匠登録済】。ターナータイプの衝撃緩衝装置を採用し、ローポジション化でスタイリングを引き締めます。鏡の取付強度を高めることで共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保。新保安基準適合
2025年モデルで変更になったラジエターコアに対応したガードが登場!転倒時の衝撃からラジエターコアを保護し、破損のリスクを低減します。簡単装着で最大限の効果を得られるように設定。スチール製ブラック仕上げ
適合車種CRF250L/RALLY(25y-)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
No.2726 バイク用充電器専用丸型端子付充電コード。充電コードの交換、原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
質量(g)50
コード長さ(mm)560
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
バイクをお持ちの方にこれ1台!二輪専用バッテリー充電器。クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。充電コードは本体から取り外すことが可能です。充電コードは3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。充電状態をランプでお知らせ。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。パルス充電機能付きで、サルフェーションを除去し劣化したバッテリーを長寿命化。出力逆接保護回路・過熱保護回路付きで、IEC規格 IP50適合の防塵設計。安心・安全にお使い頂けます。
付属品取扱説明書
質量(g)220
ケーブル長(m)【充電ケーブル】3.7
出力電圧(V)DC14.8
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×56×110
電源コード(m)0.56
保護等級【防塵】IP50
適合バッテリーDC12V
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
往年の空冷Z用のドレスアップカバーを最新のZ900RSへ取付けられる様に設計したパルサーカバーシリーズに”DOHC”の文字を際立たせる黒塗装仕様のDXタイプが登場!!。ベース:アルミビレット/ブラックアルマイト仕上げ・パルサーカバー:アルミダイキャスト製/バフ仕上げ
適合車種Z900RS(18y-)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
カウルサイドやステー類を利用して任意の場所に設置できる丸型タイプ。
寸法(mm)60×厚10
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
カウルサイドやステー類を利用して任意の場所に設置できる丸型タイプ。
寸法(mm)60×厚10
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
車体後方用 フェンダーやステー類を利用して任意の場所に設置できる丸型タイプ。
寸法(mm)60×厚10
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
車体後方用 フェンダーやステー類を利用して任意の場所に設置できる丸型タイプ。
寸法(mm)60×厚10
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
1セット(2個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
ホンダ クロスカブ110/CT125対応サイズ。CROSS CUB 110、CT125用の17インチがラインナップに追加。CROSS CUB 110/CT125純正装着のGP-5よりもオフロード性能を高め、舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。
用途ホンダ クロスカブ110/CT125対応オフロードタイヤ
タイプWT
タイヤサイズ80/90-17
外径(mm)577
標準リム幅(inch)1.85
許容リム幅(inch)1.60-2.15
トレッド幅(mm)82
速度記号50P
1本
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。オンロードもオフロードも安心して走行したい方。オフロードモデルのイメージを崩したくない方
サイズ80/100-21 M/C 51P
タイプWT
外径(Φmm)692
標準リム幅(inch)1.85
許容リム幅(inch)1.60-2.15
トレッド幅(mm)85
1本
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。オンロードもオフロードも安心して走行したい方。オフロードモデルのイメージを崩したくない方
サイズ120/80-18 M/C 62P
タイプWT
外径(Φmm)661
標準リム幅(inch)2.75
許容リム幅(inch)2.15-2.75
トレッド幅(mm)123
1本
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
舗装路・未舗装路どちらでも高い走行性能を実現。キャンプツーリング、林道ツーリングを楽しむユーザーにはもちろん、カスタムパーツとしても最適。オンロードもオフロードも楽しみたい方。CROSS CUB 110、CT125をカスタムしたい方
サイズ80/90-17 M/C 50P
タイプTL
外径(Φmm)580
標準リム幅(inch)1.85
許容リム幅(inch)1.85-2.15
トレッド幅(mm)82
1本
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方
タイプWT
ウインカーの消し忘れ防止に
寸法(縦×横×高さ)(mm)ウインカーブザーユニット:40×30×26
アスファルト路面での耐摩耗性を重視される、雪が少ない環境のユーザー向けスノータイヤ。積雪が少ない地域でご使用の方。耐摩耗性を重視される方(深溝)
タイプWT
ブロックの高さからくる強烈なトラクション性能は、本場アメリカのヒルクライムレースで証明済み。140サイズはマディコンディションのレース、ヒルクライムが勝負を決めるレース、120サイズは軽快性とコーナーでの旋回性が求められるクロスカントリーに最適。マディレースに参戦される方。強力なトラクション性能をお求めの方
タイプWT
ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へお勧めのモデル。オンロードメインでたまに林道ツーリングを楽しむ方。グリップ性能をお求めの方
サイズ80/100-21 M/C 51P
タイプWT
外径(Φmm)691
標準リム幅(inch)1.85
許容リム幅(inch)1.60-2.15
トレッド幅(mm)83
1本
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
純正で廃番になった商品の適合商品。独自の構造で、フリクション軽減を実現し、操作性が純正品と比較して向上しています。また耐磨耗性もUP。
メーカーホンダ
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応
純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス・スクーター用
ラウンドオイルクーラーキットに採用しているホースカバーです。グラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-70~ 650
適合ホースサイズ#6
1本(1m)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ラウンドオイルクーラーキットに採用しているホースカバーです。グラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-70~ 650
適合ホースサイズ#8
1本(1m)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
パイプエンジンガード(品番:61563用)の補修品。
適合W230(25) [8BK-BJ230A]/メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
純正部品として信頼の高いニッシン製パフォーマンスキャリパー。CNCマシニング総切削による品質の高さは勿論、ストリートでも使用できるダストシール装着キャリパー。ニムフロンコーティングを施したピストンにより、安定したブレーキタッチ を発揮します。
仕様ブレーキパッド:シンタード(標準装備)
寸法(mm)ピストン:34×30 対向4POT
色ゴールド
適合サイズ(mm)ディスク:外径280~320(厚さ4.5~5.5)
取付ピッチ(mm)40
適合車種汎用 左用
材質(ピストン)鉄
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
純正部品として信頼の高いニッシン製パフォーマンスキャリパー。CNCマシニング総切削による品質の高さは勿論、ストリートでも使用できるダストシール装着キャリパー。ニムフロンコーティングを施したピストンにより、安定したブレーキタッチ を発揮します。
仕様ブレーキパッド:シンタード(標準装備)
寸法(mm)ピストン:34×30 対向4POT
色ゴールド
適合サイズ(mm)ディスク:外径280~320(厚さ4.5~5.5)
取付ピッチ(mm)40
適合車種汎用 右用
材質(ピストン)鉄
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。
用途【保安基準対応品】防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属
消費電力(W)12(片側)
発光色イエロー
キット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
色温度(K)イエロー2900
明るさ(Lm)1700(メーカー測定)
作動温度(℃)ー40から100
動作電圧(V)9から20
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ヨシムラ GP-MAGNUM105、R-77S サイクロ ン対応モデル。ガソリンタンクに沿うデザインのパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。負荷のかかる前方の部分を短くし、左右を連結させることで更に高い強度を発揮。全体のイメージを損なわないパイプレイアウト。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。
用途軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。負荷が掛かる部分は短く設計、左右を連結させて高い強度を発揮。タンクに沿うフレームワークで、装着しても目立ちにくいデザイン。別売の Lower(品番:43511)との同時装着可能
適合ヨシムラ GP-MAGNUM105、R-77S サイクロ ン、純正マフラー
タイプ左右セット
適合車種Vストローム250SX(23-25) [8BK-EL11L]
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。芯線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計です。耐水性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性に配慮したEPDM素材を採用。
用途劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。心線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を両立。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計
外径(mm)7
パイプエンジンガード(品番:63920用)の補修品。・フランジ付きボルトM10×270×P1.25
色白
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクだけでなく、スクーターにも使用可能な防風、防水、防寒に優れたハンドガード。