※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
ニュースパイラルタップ メートル左ねじ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
09461873
品番
N-SP(LH) P2 M10×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,170
用途
止り穴用(左ねじ用)
ねじの種類
M
ねじ径
M10
材質
高速度工具鋼(4.5%以上のCo含有又は2.6%以上のV含有)
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
全長(mm)
75
ピッチ
1.25
等級
P2
溝数
3
被削材
中炭素鋼
シャンク径(Φmm)
7
ねじ長さ(mm)
24
食付き部の山数
2.5
寸法k(mm)
5.5
寸法l2(mm)
32
寸法lk(mm)
8
スパイラル溝角度(°)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09461873
N-SP(LH) P2 M10×1.25
68568963
SP LH P2 M10×1.25
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1本
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です