曜日別特売
N-SP(LH) P2 M12×1.75 ニュースパイラルタップ メートル左ねじ用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 09461882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュースパイラルタップ メートル左ねじ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1本
注文コード
09461882
品番
N-SP(LH) P2 M12×1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
用途
止り穴用(左ねじ用)
ねじの種類
M
ねじ径
M12
材質
高速度工具鋼(4.5%以上のCo含有又は2.6%以上のV含有)
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
全長(mm)
82
ピッチ
1.75
等級
P2
溝数
3
被削材
中炭素鋼
シャンク径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
29
食付き部の山数
2.5
寸法k(mm)
6.5
寸法l2(mm)
32
寸法lk(mm)
9
スパイラル溝角度(°)
40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09461882N-SP(LH) P2 M12×1.7560858131SP LH P2 M12×1.75N-SP(LH) P2 M12×1.75 スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 60858131スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする