山崎実業
戸棚下布巾ハンガー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28589357
品番
7113
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけの布巾ハンガー。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約1.5×26×9.5
耐荷重(g)
約500