曜日別特売
AW20-02BG-B-X406 AW Series(AW20-02B) SMC 32257058

AW Series(AW20-02B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートドレン仕様(-) オートドレンなし注文コード32257058品番AW20-02BG-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,320
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4流れ方向(-)左→右仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ20ねじの種類(-) Rc機能(-) 逆流機能なし取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする