SMC
AW Series(AW20-02B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートドレン仕様
が
166
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
32257076
品番
AW20-02BM-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,790
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(R) 右→左
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
圧力スイッチ仕様
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード