RADWELD

(67件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 35162531 品番 RW2Y
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。
使用目安/冷却水10Lに対して125mL

用途冷却水20L前後のラジエター 危険物の類別非危険物
注意
※この商品は、Holts(輸入パッケージ)になります。国内正規代理店のサポートは受けられません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35162522
2026-02-16
用途:
クーラント液漏れ

数ヶ月前からラジエーター上部角の溶接部から液漏れし
ラジエーター交換を検討したところ色々調べているうちに
この商品を発見
口コミを見てみたら高評価の為ダメもとで使用してみました
届いた商品をよく振り中身を確認したところ
ベージュ色みたいな少しトロみが有り入れて大丈夫?と不安になりました
説明書通りクーラント液をラジエーターキャップから足す分を抜き取りこの商品を規定量入れラジエーター液を足しいざ検証 使用後500km程走行しましたが液漏れは完全に止まりました
どの位持つかは これから経過観察して行きたいと思います

対象商品:
35162522
2025-08-19
用途:
R1-Zのメンテ
製造業

しっかりクーラントの漏れがとまりました
試す価値あります

1人が参考にしています
2025-04-09
用途:
バイクの冷却水漏れに使用

250ccのバイクです 駐輪中に盃一杯位漏れていたので 35cc程度を注入してやり 暫く暖機運転すると冷却水漏れが無くなりました。
既に1000キロ程度ツーリングしてますが漏れは無いです。

2025-02-08
用途:
車メンテナンス
製造業

新車登録から15年経過したため、ラジエーター老朽対策(冷却水漏れ)のため
投入してみました。特に変化はありませんが気分的漏れ防止を施工したととで安心感が向上して、気になることが一つ減りました。

対象商品:
35162531
2025-04-16
用途:
クルマのメンテナンス

6りった一に100cc入れましたフランジからのもれはそっこうでとまりました

2024-12-16
用途:
自動車整備

ラジエーターコア上部からの漏れを発見したので使用したところしっかりふさいでくれたようです。

1人が参考にしています
対象商品:
35162522
2025-02-16
用途:
ラジエーター液漏れ

軽自動車なので半分入れたがすぐに直り 良かったが、内容量がわかる容器だと助かる

対象商品:
35162522
2024-02-03
用途:
自動車の修理・メンテナンスに

この手の商品は色々試しましたが、RADWELDが一番確実に漏れを止めてくれました、何度もリピートしています、そもそも緊急の一時しのぎ用なので多くを期待してはいけませんが、期待に応えてくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする