曜日別特売
0563 3220 70 testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体 testo(テストー) 39118294

0563 3220 70 testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体 testo(テストー) 39118294
0563 3220 70 testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体 testo(テストー) 39118294
0563 3220 70 testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体 testo(テストー) 39118294
0563 3220 70 testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体 testo(テストー) 39118294
0563 3220 70 testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体 testo(テストー) 39118294
0563 3220 70 testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体 testo(テストー) 39118294
0563 3220 70 testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体 testo(テストー) 39118294
0563 3220 70 testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体 testo(テストー) 39118294

testo 320 カラー液晶 O2センサ標準搭載 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード39118294品番0563 3220 70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥225,300

●カラー液晶画面搭載の酸素(O2)を測定する排ガス分析計。
●プローブを差し替えて室内環境用CO測定・ガス漏れ検知器など多用途にお使い頂けます。
●ガスセンサ消耗時もユーザーで交換ができるのでダウンタイム削減に役立ちます。

測定範囲(vol%)0~21精度±0.2Vol%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×85×65質量(g)573電源充電式バッテリ/3.7V/2.4Ah、ACアダプタ/5.0V/1000mA種別testo 320セット O2/COアズワン品番61-0104-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする