曜日別特売

スパイラルタップ(メートルねじ用) SP

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
40754917
品番
SP P2 M14×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,720

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
M14×2
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
10.5
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
等級
P2
ねじの種類
M
メーカー商品コード
SPQ014Q
突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40754917SP P2 M14×201446767SP P2 M14×2SP P2 M14×2 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 01446767スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37047455
2024-01-19
用途: 細目ネジ切り用

最近気づいたのですが、スパイラルタップの方が綺麗に切れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SP P2 M14×2 スパイラルタップ(メートルねじ用) SP 1本 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 【通販モノタロウ】