曜日別特売
A-SFT 2.5P STD+1 M10×1.25 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 59485213

スパイラルタップ A-SFT

(5件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.25
注文コード
59485213
品番
A-SFT 2.5P STD+1 M10×1.25
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
呼び寸法
M10×1.25
精度
OH4
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
15
首下長(mm)
41
シャンク径(mm)
7
溝数
3
材質
粉末ハイス_CPM
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
45
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
精度表記
STD+1
突き出しセンタ有無

商品説明動画

Aスパイラルタップ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-25
用途: 超々ジュラルミンのメネジ加工

超々ジュラルミンのメネジ止まり穴の加工時に転造タップが使用できればいいのですが下穴の確保ができず転造がうまくいかないので、スパイラルタップで加工していました。今までOSGやOSG以外のスパイラルタップを使用していましたが耐久性が悪かったり抵抗が大きかったりしましたが、このタップは抵抗も低く耐久性も良いので使用しています。

2024-10-11
用途: SUSパイプのネジ穴
鈴木製作所

ステンレスにも切れ味がよく、綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 75538276
2022-04-02
用途: SUS304にM4タップ深さ10㍉

24ヵ所の加工でしたが切れ味変わらず流石値段以上の値打ちありです。

対象商品 : 75538294
2021-12-07
用途: 機械のメンテナンス、治具作成
製造業

一般的なタップよりサクサク切れて、硬い材質でも使いやすいです、

2が参考にしています
対象商品 : 75538337
2018-03-08
用途: ネジ加工

切り屑が付着しやすいので、コーティングを見直してほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする