画像準備中

スノコ スヴェルト フルシンセティックCVT 20L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード68822629 品番
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ほとんどの国産車に対応する次世代型CVTフルードです。純正油と比較し、ベルト-プーリー間の摩擦特性に優れ、高いトルク伝達効率を実現。サーキット走行においてもミッションの滑りを発生させず、スポーティーな走行を実現させます。
・優れた金属間摩擦特性
ベルト(チェーン)-プーリー間の噛み合いを模した JASO M358 LFW-1 ブロックオンリング試験(高負荷法)にてあらゆる純正油を凌駕する高い金属間摩擦係数を有しております。
・優れたせん断安定性・耐摩耗性能
CVT フルードは ATF よりも潤滑状態が厳しいため、より優れたせん断安定性と耐摩耗性能が求められます。その厳しい潤滑条件をクリアするため、粘度指数向上剤や耐摩耗添加剤を厳選することで、スポーツ走行時においても CVT を保護します。

仕様Svelt CVTF SE、全合成油【推奨】燃費を重視したい方、トルク感を感じながら走行したい方 引火点(℃)224 密度(g/cm3)0.852(15℃) 流動点(℃)-45 危険等級V 動粘度(mm2/s)7.329(100℃)34.74(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色相 粘度指数184 危険物の性状非水溶性
注意
※・CVT フルード交換時にすでに滑りや異常が発生している場合、CVT 内部異常などによる機構的なトラブルが発生している場合が有ります。車両の状態を必ず確認した上で作業を実施してください。
※・CVT フルード適合可否を必ずご確認の上、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする