曜日別特売
ZSP4M0.7R+1 HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越) 70532245

HyperZスパイラルタップ ZSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M4×0.7
M4×0.7
M3×0.35
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.5
M5×0.5
M5×0.8
M5.5×0.5
M6×0.5
M6×0.75
M6×1
M7×1
M8×0.75
M8×1
M8×1.25
M10×0.75
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M11×1
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1
M14×1.25
M14×1.5
M14×2
M16×1
M16×1.5
M16×2
M18×1
M18×1.5
M18×2
M18×2.5
M20×1
M20×1.5
M20×2.5
M22×1
M22×2
M22×2.5
M24×1
M24×1.5
M24×2
M24×3
M3.5×0.35
M4.5×0.5
M9×0.75
M9×1
M9×1.25
M11×0.75
全長(mm)52
シャンク径(mm)5
等級REG(P3)
内容量1本注文コード70532245品番ZSP4M0.7R+1
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命

呼び寸法
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
8.1
首下長(mm)
23
シャンク径(mm)
5
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
特殊コーティング
全長(mm)
52
等級
REG(P3)
首径(mm)
3.15
食付長さ(mm)
2.5
突き出しセンタ有無
無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする