曜日別特売
AA121200【ワケあり】 梁受け金物(ツメなし) タナカ 74997880

 

AA121200【ワケあり】 梁受け金物(ツメなし) タナカ 74997880
AA121200【ワケあり】 梁受け金物(ツメなし) タナカ 74997880
AA121200【ワケあり】 梁受け金物(ツメなし) タナカ 74997880

梁受け金物(ツメなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は付属品・寸法など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
付属品
スクリュー釘(ZS-50)×10本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本
寸法(mm)
3.2×105×210
注文コード
74997880
品番
AA121200【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)アウトレット
¥2,698¥2,198

横架材同士の接合に使用します。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
スクリュー釘(ZS-50)×10本、ラグスクリューボルト(M12×75)×2本
適合
105巾×210用
寸法(mm)
3.2×105×210
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする