曜日別特売
YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691878

YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691878
YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691878
YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691878
YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691878
YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691878
YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691878
YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691878
YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691878
YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691878
YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691878

扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75691878品番YCS-EJ181(A)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機
風量:2段階
左右首振り(本体つまみ)
上下角度調節(手動)
風向き360度変更対応(手動)
軽量・コンパクトサイズのクリップ扇風機
組立不要で届いてそのまま使える
別売の木ネジで壁に取り付けて使用もできる

用途卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル 省エネ質量(kg)1.3羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数3モーターACモーター電源コード(m)1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×38風量調整1時間あたりの電気代目安(円)0.9/0.7 (50/60Hz)左右首振上下角度調整
取扱説明書:(1.6MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75691878YCS-EJ181(A)75691747YCS-E233(W)YCS-EJ181(A) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階YAMAZEN(山善)1台
4,798
欠品中
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75691878YCS-EJ181(A)75691781YCT-F186(WB)YCS-EJ181(A) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマーYAMAZEN(山善)1台
4,098
税込4,508
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする