曜日別特売
SH5394 だんらんグルメお弁当片手天ぷら鍋 ヨシカワ 76187925

SH5394 だんらんグルメお弁当片手天ぷら鍋 ヨシカワ 76187925
SH5394 だんらんグルメお弁当片手天ぷら鍋 ヨシカワ 76187925
SH5394 だんらんグルメお弁当片手天ぷら鍋 ヨシカワ 76187925

だんらんグルメお弁当片手天ぷら鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187925
品番
SH5394
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ちょっと揚げ物をしたいときに。
お弁当作りにちょうどいいサイズの16cm。

材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、フタ/鉄・フッ素樹脂加工、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
766
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.4
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
300×157×120
注意
※揚げ物料理以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-03
用途: 朝のお弁当作りなどに活用しています。

実はリピーターです。少量の油で使用する事が出来、お弁当作りに重宝してます。
蓋が附いている事、蓋のつまみが平らであることから、物を一時的に置くことが出来るのも助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする